Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 280mm najlon ZE [SEL.12.425R]
ŠIFRA 2737519
EAN 8014748302892
SapiSelco
SEL.12.425R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 280mm najlon ZELENA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Širina traku (mm): 4,5
- Dolžina traku (mm): 280
- Material: najlon
- Barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.