Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 2,5mm 135mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.203R]

ŠIFRA 2739535 EAN 8014748306388 SapiSelco SEL.UVV2.203R
Kabelska vezica SapiSelco 2,5mm 135mm najlon V2 UV odporna ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 135
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.