• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66W-BK, 1-3mm, 4,6mm 200mm PA66W ČR UV

Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66W-BK, 1-3mm, 4,6mm 200mm PA66W ČR UV Hellermanntyton [156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK]

ŠIFRA 2802966 EAN 4031026328874 Hellermanntyton 156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK
EDGE Clip z vezico za fiksiranje kabla na konstrukcijah debeline 1-3mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina traku (mm): 4,6
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: PA66W
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.