• Domov
  • Kabelska vezica BM N 1590 9mm 1530mm najlon PA6.6 + C ČR UV
E-katalog

Kabelska vezica BM N 1590 9mm 1530mm najlon PA6.6 + C ČR UV [N 1590]

ŠIFRA 2789042 EAN 8013629915909 BM N 1590
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 1530
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.