Kabelska vezica BM BX3048 4,8mm 100mm Plastika s kovinskimi pigmenti MO [BX3048]
- Linija izdelkov: BM
- Širina traku (mm): 4,8
- Dolžina traku (mm): 100
- Material: Plastika s kovinskimi pigmenti
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.