Kabelska uvodnica SILVYN COMPACT M 25X 1,5mm ponikljana medenina ME ni HF [61803803]
ŠIFRA 2723816
EAN 8717114195998
LAPP
61803803
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SILVYN
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: ponikljana medenina
- Kakovost materiala: Medenina
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.