Kabelska uvodnica Lapp STR-M 20X1,5 7001 M 20X 1,5mm 42282mm PVC Poliamid IP68 ni HF SI [53111120]
ŠIFRA 1212139
EAN 4044773177374
LAPP
53111120
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 20
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 42282
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.