Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 63X 1,5mm PVC [53111070]
ŠIFRA 1077953
EAN 4044773177503
LAPP
53111070
Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M 63X 1,5mm metrična, poliamid, IP68
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 63
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.