Kabelska uvodnica HAUPA PG 21 18mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [250070]

ŠIFRA 2719637 EAN 4011923497064 HAUPA 250070
Kabelska uvodnica HAUPA PG 21 PA, IP68 svetlo siva
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 21
  • Primeren za premer kabla (mm): 18
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Barva: svetlo siva
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.