Kabelska uvodnica GEWISS GW 52 005 PG 16 13-16mm PVC Poliamid IP66 ni HF sv.siva tesnilni obroč Ne [GW52005]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Primeren za premer kabla (mm): 13-16
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
- EMC različica: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.