Kabelska uvodnica BM M 50X 1,5mm PVC IP68 SI [4950 - BM 4950]
- Linija izdelkov: BM
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 50
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.