Kabelska uvodnica BM M 12X 1,5mm Naylon Poliamid IP68 HF SI [4912 - BM 4912]
- Linija izdelkov: BM
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 12
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Naylon
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.