Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 50mm 60mm 3000mm UP [710010002 - PNK 50/60-3000 UP]
- Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: UP
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.