Kabelska polica PEKOM SNK 200/110-3000 Master 200mm 110mm 3000mm jeklo Vroče cinkano [10270041 - SNK 200/110-3000 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.