• Domov
  • Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 300mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 300mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano [17540015 - PNKP 6 30 300 PL]

ŠIFRA 2792890 EAN 3838629714254 PEKOM 17540015 - PNKP 6 30 300 PL
Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 300mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.