• Domov
  • Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 100mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Kabelska polica PEKOM Polna PNKP 100mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano [17540013 - PNKP 6 10 300 PL]

ŠIFRA 2792892 EAN 3838629714261 PEKOM 17540013 - PNKP 6 10 300 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.