• Domov
  • Kabelska polica PEKOM Polna PNK 200mm 60mm 2000mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Kabelska polica PEKOM Polna PNK 200mm 60mm 2000mm jeklo Galvanizirano [10170003 - PNKP 6 20 200 PL]

ŠIFRA 2788530 EAN 3838629735631 PEKOM 10170003 - PNKP 6 20 200 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.