Kabelska polica PEKOM PNK 600mm 60mm 3000mm 1mm Vroče cinkano [10820007 - PNK 6 600 300 TC #1]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.