• Domov
  • Kabelska polica PEKOM PNK 600/60-3000 600mm 60mm 3000mm 0,8mm Inox V2A
E-katalog

Kabelska polica PEKOM PNK 600/60-3000 600mm 60mm 3000mm 0,8mm Inox V2A [10060034P - PNK 600/60-3000]

ŠIFRA 2805341 EAN 8605050521745 PEKOM 10060034P - PNK 600/60-3000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 600
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 0,8
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Površinska obdelava: V2A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.