• Domov
  • Kabelska polica PEKOM PNK 50mm 60mm 3000mm E90 Galvanizirano
E-katalog

Kabelska polica PEKOM PNK 50mm 60mm 3000mm E90 Galvanizirano [41510015 - PNK 6 5 300 E90 PL]

ŠIFRA 2794702 EAN 8605050540487 PEKOM 41510015 - PNK 6 5 300 E90 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: E90
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.