Kabelska polica PEKOM PNK 50/60-2000 50mm 60mm 2000mm Inox A2 [10050251 - PNK 50/60/2000 A2]

ŠIFRA 2766958 EAN 8605050540746 PEKOM 10050251 - PNK 50/60/2000 A2
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.