Kabelska polica PEKOM PNK 50/50-3000 TC 50mm 50mm 3000mm jeklo Vroče cinkano [10020000 - PNK 50/50-3000 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 50
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.