Kabelska polica PEKOM PNK 200/60-3000 200mm 60mm 3000mm 0,6mm Inox V2A [10060030 - PNK 200/60-3000]
ŠIFRA 2802136
EAN 8605050521707
PEKOM
10060030 - PNK 200/60-3000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,6
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.