• Domov
  • Kabelska polica PEKOM PNK 160/50-3000 #0.75 TC 160mm 50mm 3000mm 0,75mm jeklo Vroče cinkano
E-katalog

Kabelska polica PEKOM PNK 160/50-3000 #0.75 TC 160mm 50mm 3000mm 0,75mm jeklo Vroče cinkano [10810002 - PNK 160/50-3000#0.75]

ŠIFRA 2809929 EAN 8605050500184 PEKOM 10810002 - PNK 160/50-3000#0.75
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 160
  • Višina (mm): 50
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 0,75
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.