Kabelska polica PEKOM PNK 11 20 300 TC 200mm 110mm 3000mm Vroče cinkano [102270041 - PNK 11 20 300 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.