• Domov
  • Kabelska polica PEKOM PNK 100/60-3000 100mm 60mm 3000mm Inox V2A
E-katalog

Kabelska polica PEKOM PNK 100/60-3000 100mm 60mm 3000mm Inox V2A [10060028 - PNK 100/60/3000 A2]

ŠIFRA 2805080 EAN 8605050521684 PEKOM 10060028 - PNK 100/60/3000 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.