Kabelska polica PEKOM PNK 100/60-2000 100mm 60mm 2000mm Inox V2A [10060288 - PNK 100/60/2000 A2]

ŠIFRA 2764389 EAN 8605050540753 PEKOM 10060288 - PNK 100/60/2000 A2
Kabelska polica z integrirano klik spojnico, ki za spajanje ne potrebuje nobenih dodatnih elementov in zagotavlja izenačitev potenciala na celotni dolžini.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.