Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 630 FS 300mm 60mm 3050mm 0,75mm Cinkano jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047654 - RKSM 630 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Material: Cinkano jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.