Kabelska polica Obo Bettermann RKS 305 FS 50mm 35mm 3050mm 0,75mm Cinkano jeklo Neprekinjeno pocinkano [6047408 - RKS 305 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 35
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Material: Cinkano jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.