Kabelska polica Obo Bettermann MKS 150 FS 500mm 110mm 3000mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6060412 - MKS 150 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 500
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.