Kabelska polica Klik master VNK 50/60-3000 50mm 60mm 3000mm 1,5mm jeklo Galvanizirano [10080008 - VNK 50/60-3000]
- Linija izdelkov: Klik master
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.