Kabelska polica Klik master PNK 50mm 60mm 3000mm 0,75mm Galvanizirano [10010300 - PNK 6 50 300 PL]
- Linija izdelkov: Klik master
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.