Kabelska polica Klik master light PNK-O 160mm 60mm 3000mm jeklo Galvanizirano [10010010 - PNK 6 16 300 PL/L/O]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina (mm): 160
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.