Kabelska polica Klik master light PNK 50/60-3000 #0.75 TC 50mm 60mm 3000mm 0,8mm jeklo Vroče cinkano [10820000 - PNK 50/60-3000 #0.75]
- Linija izdelkov: Klik master light
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,8
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.