Kabelska polica Hermi KP 60/200 200mm 60mm 2000mm Inox [88700202 - KP 60/200 INOX]

ŠIFRA 1195511 EAN 3830055083010 HERMI 88700202 - KP 60/200 INOX
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.