Kabelska polica Elba BRO 300mm 50mm 2500mm jeklo Galvanizirano [B70300 - BRO-300/50]
- Linija izdelkov: Elba
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 50
- Dolžina (mm): 2500
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.