Kabelska lestev ULTRA PROTECTOR 1000+ Master LNK 500mm 3000mm 60mm UP, D-1,5mm [720010013 - LNK 500/60-3000 UP]
- Linija izdelkov: ULTRA PROTECTOR 1000+
- Širina kabelske lestve (mm): 500
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: UP, D-1,5mm
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.