Kabelska lestev PEKOM Master LNK 200mm 3000mm 110mm Galvanizirano d-1,5mm [20010005 - LNK 200/110-3000]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 200
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 110
- Material: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.