Kabelska lestev PEKOM LNK 500/60-3000, Master TC 500mm 300mm 60mm Vroče cinkano [20020079 - LNK 6 50 300 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 500
- Dolžina (mm): 300
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.