Kabelska lestev PEKOM LNK 300/60-3000, Master TC 300mm 3000mm 60mm Vroče cinkano [20020077 - LNK 6 30 300 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 300
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.