Kabelska lestev PEKOM LNK 300/60-3000 INOX V2A [10060055 - INOX VA2]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina kabelske lestve (mm): 300
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.