• Domov
  • Kabelska lestev PEKOM LNK 1,5 mm 700mm 3000mm 110mm Inox
E-katalog

Kabelska lestev PEKOM LNK 1,5 mm 700mm 3000mm 110mm Inox [LNK INOX 700/110-300 - 10761100]

ŠIFRA 2805486 EAN 3838629790715 PEKOM LNK INOX 700/110-300 - 10761100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 700
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 110
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.