Kabelska lestev Obo Bettermann SLM 50 C40 12 FT 1200mm 3000mm 50mm jeklo Vroče cinkano ni inox [6010563 - SLM 50 C40 12 FT]

ŠIFRA 2752341 EAN 4012196168491 Obo Bettermann 6010563 - SLM 50 C40 12 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina kabelske lestve (mm): 1200
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 50
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.