Kabelska lestev Obo Bettermann LG 116 VS 3 FS 600mm 3000mm 110mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6216416 - LG 116 VS 3 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 600
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 110
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.