Izolirni trak Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm VI PVC [710-00142 - HTAPE-FLEX15-25x25-P]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina (mm): 25
- Dolžina (m): 25
- Debelina (mm): 0,15
- Barva: Vijolična
- Material: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.