Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA C 2A 2P [263354 - PL7-C2/2]
ŠIFRA 1192462
EAN 4015082633547
EATON
263354 - PL7-C2/2
Inštalacijski odklopnik (MCB), 2 A, 2p, karakteristika: C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 2
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.