Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 16A 1P 1 [002111516]
ŠIFRA 1115707
EAN 3838895252122
ETI
002111516
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 16A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 1 pol z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 16
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.