• Domov
  • Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 10 10kA C 32A 3P
E-katalog

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 10 10kA C 32A 3P [002135719]

ŠIFRA 1120372 EAN 3838895266501 ETI 002135719
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT 10 3p C32
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 10
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 32
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.