• Domov
  • Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 10 10kA C 2A 1P
E-katalog

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 10 10kA C 2A 1P [002131708]

ŠIFRA 2783614 EAN 3838895268284 ETI 002131708
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT 10 1p C2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 10
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 2
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.