Inštalacijski kontaktor ETICON 40A 4NC 230V AC 3M [002463440 - R40-04]

ŠIFRA 1160234 EAN 3838895141259 ETI 002463440 - R40-04
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 40A, 4 normalno zaprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 3 modularna mesta
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 40
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.